フローバル
3Kクランプ
ISO20°ヘルール用
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
AISI SS304(SUS304相当)
寸法D(mm)
18.3
寸法C(mm)
54
内容量
1個
関連資料:
(0.21MB)
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65693401
UC3K-1.5S
1.0~1.5S
270
71
94
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65693410
UC3K-2.0S
2.0S
380
85
108
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65693419
UC3K-2.5S
2.5S
420
96
117.5
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材