フローバル
2Kクランプ
ISO20°ヘルール用
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
AISI SS304(SUS304相当)
寸法C(mm)
54
内容量
1個
関連資料:
(0.22MB)
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65693428
UC2K-1.5S
1.0~1.5S
270
67
16
93.8
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
65693437
UC2K-2.0S
2.0S
380
81
17
107.9
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
65693446
UC2K-2.5S
2.5S
420
93
17
121.9
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材