フローバル
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
EPDM
内容量
1枚
関連資料:
(0.31MB)
注意
※写真は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法PCD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65693525
UPKB-1.0S-EPDM
1.0S
50.3
23.2
43.5
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
65693541
UPKB-1.5S-EPDM
1.5S
50.3
35.9
43.5
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
65693550
UPKB-2.0S-EPDM
2.0S
63.8
48
56.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
65693559
UPKB-2.5S-EPDM
2.5S
77.3
59.7
70.5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材