ヘルールx溶接レジューサー

ヘルールx溶接レジューサー - フローバルヘルールx溶接レジューサー - フローバル

フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。
この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。
洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。
内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。
食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。

用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5内容量1個
関連資料:(0.56MB)
注意
※写真は代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法t(mm)
寸法OD(mm)
寸法ID1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65693340UCRCW-1.5Sx1.0S1.5Sx1.0S2101.225.435.7
9,860
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
65693349UCRCW-2.0Sx1.0S2.0Sx1.0S2801.525.447.8
12,280
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
65693358UCRCW-2.0Sx1.5S2.0Sx1.5S3101.538.147.8
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
65693367UCRCW-2.5Sx1.0S2.5Sx1.0S380225.459.5
11,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
65693376UCRCW-2.5Sx1.5S2.5Sx1.5S360238.159.5
11,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
65693385UCRCW-2.5Sx2.0S2.5Sx2.0S370250.859.5
15,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする