フォールディングロック

フォールディングロック - NOGUCHIフォールディングロック - NOGUCHIフォールディングロック - NOGUCHIフォールディングロック - NOGUCHIフォールディングロック - NOGUCHIフォールディングロック - NOGUCHI

厚さ1.5mmの鋼板を採用した防刃性に優れた折り畳み式スチールブレードロック 不正開錠されにくいキー形状でキー3本付き キーホールにホコリの侵入を防ぐ、ダストカバー付き フレームのボトルケージ台座に取り付け可能なブラケット

用途自転車用長さ(mm)【展開時】900全長(mm)160質量(g)465全幅(mm)42内容量1個
注意
※取り付け方法がわからない場合はお近くの自転車店にお持ち込みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692929-
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする