曜日別特売

屋外用フラットリール

屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド

シンプルデザインの防雨型コードリールです。
本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。
防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。

材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6内容量1台
関連資料:(1.88MB)
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694311FN-25K6.625
27,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65694320FN-30K7.330
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする