屋外用フラットリール

屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド屋外用フラットリール - ハタヤリミテッド

シンプルデザインの防雨型コードリールです。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。

材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5内容量1台
関連資料:(1.88MB)
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694286FF-15K4.715
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65694295FF-20K5.420
16,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする