プロ推奨
ビルメンテナンスというプロの厳しい現場で75年かけて培った業務用ノウハウと技術を結集することで実現した別格の洗浄力!
洗浄力パワーアップ!
ミネラル分を介したバス汚れを分解するキレート剤(金属封鎖剤)をアップグレード!
今までは諦めていた「湯アカ」、「水アカ」、「石けんカス」は勿論、
こすっても落ちない「青ジミ」といった強烈なバス汚れを更に徹底的に分解します。
バスタブはシャワーで流すだけ!
ウイルス除去率99.9%!
防カビ期間 約1ヵ月に延長!
高粘度泡が浴室の縦面や傾斜にピタッと密着し、目に見えないカビの原因菌に強力アタックすることで、カビ生えにくくなります(※)。
しかもカビ用との併用で防カビ期間さらにアップ!!
※新たなカビが視認できないこと。環境によって効果は異なります。
使いやすさも追求
超強力でありながら除菌・消臭も可能。
浴そうや洗面台、床等、バス汚れはコレ一本で全てOK。
タップリ使える大容量サイズ
700mLという大容量サイズなので残りを気にせずタップリ使えて経済的!