単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ - スワロー電機

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台

端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65696797SA12-50E約1.2907792A
7,500
4,698
5,168(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696806SA12-100E約2.510296103E
9,200
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696815SA12-200E約2.7117108118E
12,300
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696831SA12-300E約4.2100128131E
16,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696840SA12-500E約7.0122146145E
22,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696849SA12-750E約9.2150146145E
27,500
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696858SA12-1000E約12.2172146145E
30,500
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696867SA12-1500E約17.6170180190B
49,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696876SA12-2000E約22190180190B
54,000
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696885SA12-3000E約30190200220F
76,000
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696901SA12-4000E約40220250240F
102,000
63,980
70,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696910SA12-5000E約47240250240F
119,000
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696919SA21-50E約1.2907792A
9,500
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696928SA21-100E約2.510296103E
12,000
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696937SA21-200E約2.7117108118E
15,400
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696946SA21-300E約4.2100128131E
19,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696955SA21-500E約7.0122146145E
27,000
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696971SA21-750E約10160146145E
33,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696980SA21-1000E約12.2180146145E
37,000
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696989SA21-1500E約17.6170180190B
55,000
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
65696998SA21-2000E約22190180190B
61,000
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
65697007SA21-3000E約30190200220F
84,000
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
65697016SA21-4000E約40220250240F
115,000
71,980
79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
65697025SA21-5000E約47240250240F
126,000
78,980
86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
65697041SA21-6000E約51260250280F
190,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65697050SA21-7500E約65260260370F
250,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
65697059SA21-10KE約80280290430F
290,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする