非常用電源装置 Zシリーズ

非常用電源装置 Zシリーズ - スワロー電機

電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。
USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。
50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V

付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力容量
容量(VA)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65697068Z-130U約67A 84VA(DC12V)最大出力:130(AC100V)、連続:80VA 40分(AC100V)118×220×183
65,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
65697077Z-300U約1710A 120VA(DC12V)最大出力:300VA(AC100V)、連続:270VA 50分(AC100V)166×360×250
165,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする