スワロー電機
インバーター直流溶接機 単相100V
現場の声から生まれた1台で3通りの使い分けができる便利な溶接機
同じ現場で1台の溶接機で二人が同時に溶接作業ができ、緊急の場合は並列使用で太い溶接棒が使用できます。
仕様
溶接棒:Φ2
付属品
入力コード2.5m
質量(kg)
10
外形寸法
W158×D370×H238
定格入力電圧(V)
単相100
出力電流(A)
80
定格容量
3kVA
入力
電線:3.5mm2×3芯
使用率(%)
0.4
周波数
50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65696788
SA-100A
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください