曜日別特売

屋外ボックス 250L

屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス屋外ボックス 250L - リス

・収集日までのゴミをひとまとめ
・園芸用品などの簡易物置や宅配ボックスとしても使えます。(組み立て商品の為、雨水が侵入する可能性があります。軒下なのでの使用をお勧めし致します。)
・市販の南京錠がかけられる穴があります。
・大容量なのに省スペース。
・市場回収リサイクルPP材40%配合。
・グリーン購入法適合で環境配慮北信に寄与。

用途250L GY材質ポリプロピレン質量(kg)8.8ライトグレー高さ(mm)835奥行(mm)450容量(L)250間口(mm)850グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694408GGYC822
27,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする