マーベル
ハードボトム3段
機能性を重視した、
これまでに無いEVA型押し底付腰袋!
ハードなEVA型押し底
ソフトタッチな湾曲形状
破れにくい合皮二重縫製ポケット
材質
【D環・リベット】スチール【背面樹脂板】PVCボード
質量(g)
390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×230×210
材質(底部)
EVA樹脂
生地
1680デニールポリエステルオックス
テープ
【フチ巻きテープ】アクリルテープ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65694426
MDP-HB02BK
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
65694435
MDP-HB02RD
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください