Mokuba(小山刃物製作所)
電動スコップロング
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。
重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。
地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途
穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。
材質
クローム・モリブデン鋼
軸径(Φmm)
17H(六角軸)
幅(mm)
80
全長(mm)
1000
色
レッド
質量(g)
2000
タイプ
電動スコップロング
熱処理
全体熱処理
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65697086
B01802
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください