曜日別特売

VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイ

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A内容量1個
注意
※ネジ部口径について:本体刻印は15Aとなっておりますが、キャップが赤色の商品はすべてネジ部口径20A(Rc3/4)です。15Aのものをお求めの場合は、キャップが黄色の商品をご購入ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521149YVP-100100100
3,750
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
73521158YVP-125125125
4,520
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
73521167YVP-252525
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
73521176YVP-323232
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
73521185YVP-404040
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73521194YVP-505050
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73521203YVP-656565
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
73521219YVP-808080
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする