曜日別特売

HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A - ショウエイ

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A内容量1個
注意
※ネジ部口径について:本体刻印は15Aとなっておりますが、キャップが赤色の商品はすべてネジ部口径20A(Rc3/4)です。15Aのものをお求めの場合は、キャップが黄色の商品をご購入ください。
全8種類を絞り込む
口径(A)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73520905YHi-100100
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
73520914YHi-125125
4,630
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
73520923YHi-2525
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
73520939YHi-3232
1,660
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
73520948YHi-4040
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73520957YHi-5050
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73520966YHi-6565
2,870
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
73520975YHi-8080
3,080
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする