曜日別特売

ギター万年筆 ブリランテ

ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学ギター万年筆 ブリランテ - 寺西化学

ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。
華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。
コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。
リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。
持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。
日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。

材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム長さ(mm)ペン本体:141本体質量(g)26内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65719538GFPNB-BK-Fブラック
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65719547GFPNB-RP-Fローズピンク
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65719556GFPNB-GR-Fグリーン
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65719565GFPNB-WH-Fホワイト
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする