曜日別特売

無線LAN大型掛時計

無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)無線LAN大型掛時計 - MAG(ノア精密)

無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計

用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(枠)、プラスチック(風防)シルバー電源単3アルカリ乾電池2本(別売)表示方式アナログ機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、ステップ秒針、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)世界時計タイムゾーン設定(UTC地域名選択)夜間秒針停止指定時間秒針停止機能付内容量1個
注意
※接続先のタイムサーバーを変更可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65719940W824SMZ約1985約420×420×47
オープン
9,889
10,878(税込)
7日以内出荷
65719949W825SMZ約11640約500×500×53
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする