MAG(ノア精密)
無線LAN掛時計
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途
アプリ不要で簡単接続
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約1100
電源
単3アルカリ乾電池3本(別売)
機能
無線LAN接続、連続秒針、タイムゾーン設定(UTC時差)、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~95%RH)、夜間秒針停止
保証期間
1年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約41×41×6
セキュリティ
WPA/WPA2(WPA3非対応)
無線通信方式
2.4GHz(5GHz非対応)
内容量
1個
注意
※秒針は滑らかに動きます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65719915
W820WHZ
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった