曜日別特売

USB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ

USB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ - j5 create

このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。

その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65718549JCD362
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする