曜日別特売

FRONTIER Emerald

FRONTIER Emerald - qdcFRONTIER Emerald - qdcFRONTIER Emerald - qdcFRONTIER Emerald - qdcFRONTIER Emerald - qdcFRONTIER Emerald - qdcFRONTIER Emerald - qdc

『FRONTIER』は、qdcが培ってきたプロユースBAドライバーIEMのモニターサウンドを、より多くの方へ体感して頂きたいという思いの元、ブランドの新たな最先端への道を切り開く製品として新規開発したコンセプトモデルです。独自のカスタマイズドBAドライバーをシングルフルレンジで搭載。BAドライバーの背面にマイクロメーターサイズのホールを搭載し、そこにキャビティを作る独自の音響構造「リアキャビティ・マイクロホール」採用。素早い音の立ち上がりとレスポンス、高解像度はそのまま、感度向上と共にBAドライバーの弱点であった低周波のドライブ力強化を同時に実現し、プロユースのハイインピーダンスながらも音量調整がしやすい仕様を実現。qdcならではの快適な装着性と、SoftFitシリコンとqdcユニバーサルIEM初付属となるフォームの2タイプイヤーピースで調整が可能。取り回しよく伝導性の高いOFC4芯線ケーブル、カスタムIEM 2pinコネクター、L字モールド3.5mm 3極プラグ採用。フェイスプレートに新デザイン「トランスルーセント・ミラー・グラデーション」を採用。ケーブルクリップやセミハードキャリングケース付属。

仕様外音遮断:26dB付属品FRONTIER Cable 3.5mm3極アンバランス(L字)、qdcTips Soft-fitシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームタイプイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ケーブルクリップ、クリーニングツール、オリジナルキャリングケースEM形式密閉型入力感度106 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 30000コネクタカスタムIEM 2pin(0.78mm)、プラグ(L字モールド):3.5mm3極インピーダンス(Ω)52ドライバ種類BA型(カスタマイズドBAシングルフルレンジ)ドライバ数1BA / 1ドライバー(片側)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65719845QDC-FRONTIER-EM
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする