AFF WARE
ステンレスカラビナ 高耐久 コンパクト 落下防止 10個セット
錆びに強く、長持ちするステンレス製カラビナ。
アウトドアから日常使いまで幅広く対応します。
高耐久・高品質で、しっかりホールド!
用途
工具や小物の携帯に
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
約8
サイズ(cm)
約4×2
内容
10個セット
ロック機能
なし
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65719958
TR-KBN006-10SET
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください