曜日別特売

MA910S クリアーミント

MA910S クリアーミント - MaestraudioMA910S クリアーミント - Maestraudio

Maestraudio(マエストローディオ)は、Maestro(巨匠)とAudio(音響)を組み合わせた造語であり、独自のセラミックオーディオテクノロジーを軸に、振動解析技術、高度な音響解析技術、セラミック設計技術を駆使した構造を日本国内で組み上げる新IEMブランドです。その第1弾製品として開発されたIEM『MA910S』(エムエー・キューイチゼロエス)は、新開発のグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得しています。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用し、音の分離感向上と優れた定位感を実現。イヤーピースには、シリコンゴムの軟度を僅かに下げたことにより、優れたフィッティングと遮音性を実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を標準付属しました。全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。

付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型クリアーミントケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65719766OTA-MA910S-MNT
8,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする