曜日別特売

【店頭看板】イーゼル&ランプセット

【店頭看板】イーゼル&ランプセット - アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセット - アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセット - アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセット - アイリスオーヤマ

店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。
【イーゼル】
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
【クリップライト】
夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。

用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6内容量1セット
注意
※ボードは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722225ESL-1380+ILW-8GC4
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする