曜日別特売

ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」

ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

ダニ対策モードと収納袋付になってさらに進化しました!胸からつま先まで広範囲にヒーター内蔵、室内どこでも暖かく過ごせる着るこたつ

セット内容本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約190(電源コードの重さを含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×30×110、コントローラー:5×2×15安全装置温度ヒューズモード温度6段階(弱:約36度 / 弱中:約39度 / 中:約42度 / 中強:約45度 / 強:約48度 / ダニ対策:約53度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)内容量1個
注意
※注意事項
※記載されている物以外は付属いたしません。
※製品の加工特性上、多少サイズが異なる場合があります。不良ではありませんので、返品交換等の対応はお受けすることができません。予めご了承ください。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※移動する際は必ず電源をOFFにした後、本体から電源コードを抜いて移動してください。
※ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はしないでください。
※就寝時など、布団の上や中で使用しないでください。
※ダニ対策モードで人体に使用しないでください。
※ご自分で温度調整出来ない方は使用しないでください。低温やけどにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722006KTTK25CBW
11,636
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする