曜日別特売

温度データロガ

温度データロガ - ROTRONIC

使い切り温度データロガ

仕様【測定パラメータ】Temperature適合GxP、EN12830、FDA21CFRPart11およびGAMP5質量(g)≒10種類【ロガー】一回使用表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5('-30~70)保護等級IP65(whenplacedinplasticbag)機能【マーク】輸送中の最大8ポイントをマーキング電池CR2032(交換不可)操作開始/停止ボタン、マークボタン記憶容量8192datapoints遅延時間【開始】0.5/5/10/30/60/90/120分OSWindows保存期間(年)1RoHS指令(10物質対応)対応ロギング【間隔】0.5/5/10/30/60/90/120minアラーム【種類】無効、単一値または累積値【範囲】-20~-10℃、-10~0℃、2~8℃、0~15℃、0~25℃、15~25℃、値は自由に選択可能通信インターフェースUSB内容量1箱(10個)
関連資料:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722189TL-CC1(10)
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする