仕様【調整】Humidity 1-point適合【FDA / GAMP】FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 conform software HW4質量(g)85寸法・サイズ(mm)90×60×23精度±3.0 %RH / ±0.3 ℃保護等級IP67温度センサーNTC湿度センサーROTRONIC HYGROMER(R) IN-1バッテリー1x CR2 batteryディスプレイ【タイプ】LCD, 2 lines【リフレッシュレート】5 sec. (Standard)記憶容量32,000 lines (TL-1D: 64,000 lines)測定間隔30 s…24 h互換性【HW4】V3.4.1 and higherRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】2 LEDs【バッテリ】Yesバッテリー寿命3 years (at a logging interval of 1 h)通信インターフェースMini USB内容量1個