ドラム缶台車

ドラム缶台車 - セーフラン安全用品ドラム缶台車 - セーフラン安全用品ドラム缶台車 - セーフラン安全用品
用途
組み立て不要ですぐ使用可能です。
全周ガイドで転倒防止。
耐荷重1,000lbs(約450kg)。
耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。
外側車輪で高い安定性。
適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※傾斜面で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722505J2726
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする