小型アルトギターに最適化された、明瞭で温かみのある音色。EJ52は繊細な表現力と安定した演奏性を兼ね備えたノーマルテンション弦。
・D'Addario Pro-Arteシリーズのアルトギター専用クラシック弦セット
・高音弦はクリアナイロン、低音弦は銀メッキ銅巻線を採用
・ノーマルテンション仕様で快適なフィンガリングとバランスの取れたトーン
・小型スケールのアルトギターに合わせたゲージ設計
・PC制御レーザーによる精密な張力管理で安定した音程とイントネーション
・録音やステージでも使える滑らかな音質と耐久性
・型番:EJ52
・JANコード:0019954952259
・対応楽器:アルトギター(クラシックタイプ)
・テンション:ノーマルテンション
・弦構成:高音弦(クリアナイロン)×3、低音弦(銀メッキ銅巻弦)×3
・ゲージ:.0255 / .0280 / .0315 / .025 / .029 / .034