曜日別特売

マカフェリースタイルギター弦

マカフェリースタイルギター弦 - D'Addarioマカフェリースタイルギター弦 - D'Addarioマカフェリースタイルギター弦 - D'Addarioマカフェリースタイルギター弦 - D'Addario

ジプシージャズの情熱を響かせる中庸のテンション。EJ83Mはマカフェリースタイルギターに最適な、ジャンゴ・ラインハルト直系の音色を再現する弦セット。
・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦
・ジャンゴ・ラインハルトの伝統的なサウンドを再現する設計
・高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かく明瞭なトーン
・中庸のテンションでバランスの取れた音量と演奏性
・ボールエンド仕様で取り付けが簡単
・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造
・型番:EJ83M
・JANコード:0019954953270
・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)
・テンション:ミディアムゲージ
・弦構成:.011 / .015 / .024 / .028 / .036 / .045
・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦
・エンドタイプ:ボールエンド

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65720561EJ83M gypsyjazz/med 011-045
4,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする