曜日別特売

マカフェリースタイルギター弦

マカフェリースタイルギター弦 - D'Addarioマカフェリースタイルギター弦 - D'Addarioマカフェリースタイルギター弦 - D'Addarioマカフェリースタイルギター弦 - D'Addario

ジャンゴの魂を受け継ぐ音色。EJ83Lはジプシージャズに最適なマカフェリースタイルギター専用弦。
・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦
・ジャンゴ・ラインハルトの音色を再現するために設計された伝統的なジプシージャズサウンド
・高炭素スチールコアとシルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かくも抜けの良いトーン
・アコースティックジャズアンサンブルに最適な音量と明瞭さ
・ボールエンド仕様で取り付けが簡単
・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造
・型番:EJ83L
・JANコード:0019954953263
・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)
・テンション:ライトゲージ
・弦構成:.010 / .014 / .023 / .026 / .034 / .044
・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦
・エンドタイプ:ボールエンド

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65720545EJ83L gypsyjazz/light010-044
4,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする