このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745密度93 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)内容量1台