付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台