PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)定格電圧(V)24dcUSBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdcメモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応内容量1個