曜日別特売

IoTデジタル入力ユニット

IoTデジタル入力ユニット - SIRC(サーク)

簡単接続
付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。
電池駆動・外部電源 両用
電池と外部電源のどちらでも動作可能です。
本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。
クラウド連携もスムーズ
取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。

質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100内容量1台
関連資料:(2.22MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65720685DCU03-001EN
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする