3M スマートシールテープ 4422

3M スマートシールテープ 4422 - 3M(スリーエム)3M スマートシールテープ 4422 - 3M(スリーエム)3M スマートシールテープ 4422 - 3M(スリーエム)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります

用途
各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657252874422G 600X12グレー
オープン
68,980
75,878(税込)
38日以内出荷
返品不可
657252964422W 600X12
オープン
68,980
75,878(税込)
38日以内出荷
返品不可
657253054422B 600X12
オープン
68,980
75,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする