3M(スリーエム)
金属検知用スプライステープ 8416AL
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知
注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい
基材
ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65726276
8416AL 25X50
1箱(40巻)
25×50
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65726285
8416AL 50X50
1箱(20巻)
50×50
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください