3M(スリーエム)
ダクトテープ 8979N
3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。
用途
防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープ
色
オリーブ
基材
ポリエチクロス
寸法(幅Wmm×長さLm)
48×54.8
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
アクリル系
内容量
1箱(24巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65726355
8979 OLI 48X54
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください