曜日別特売

枯葉・落葉よけ雨といネット

枯葉・落葉よけ雨といネット - ノムラテック枯葉・落葉よけ雨といネット - ノムラテック枯葉・落葉よけ雨といネット - ノムラテック枯葉・落葉よけ雨といネット - ノムラテック

・ 雨といへの枯葉・落葉の侵入をブロック
・ 雨水がスムーズに流れやすくなり、詰まり解消
・ 雨といの劣化や破損リスクを軽減
・ 約8m分のネット入りでコスパ抜群
・ 取り付け簡単・工具不要(専用パーツ20本付)

用途雨といに飛来してくる枯葉・落葉などの詰まりを防止する便利アイテムです。ネットは約8m分と大変お得。専用取付パーツを雨といのフチにハメてネットを取り付けるだけの簡単設置で、工具不要です。雨といに枯葉が詰まると、雨水が流れずに溢れたり、最悪の場合は雨といの破損につながることも。本製品を使えば、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。豪雨・台風シーズン前の備えとしても最適です。材質ネット・取付専用パーツ/ポリプロピレン本体質量(g)290寸法(縦×横×厚さ)(mm)8000×160×1内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724605N-3050
2,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする