ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) - Panasonic(パナソニック)

1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。

アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり内容量1本
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65724551EH-NE7N-A
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする