曜日別特売

USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー

USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)

着脱式のヘッドで1台4役と便利
用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン

用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65728051PHB-725
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする