曜日別特売

家庭用植物育成ライト

家庭用植物育成ライト - フィリップス家庭用植物育成ライト - フィリップス家庭用植物育成ライト - フィリップス家庭用植物育成ライト - フィリップス家庭用植物育成ライト - フィリップス家庭用植物育成ライト - フィリップス

農業大国オランダ発のブランド、フィリップス(Philips)が手がける植物育成用ライトを家庭用に製品化しました。
植物の育成には、葉の成長に適した415nm~470nmの青い光と、開花や実りに適した640nm~670nmの赤い光により、ピンク色の光が一般的です。フィリップスでは、さらに太陽光に近い5000Kの全光スペクトルを加え、自然な白色光にし、インテリアを損ねず気軽にご家庭でご使用いただけます。
自然光に近い高演色Ra90を実現し、鮮やかで美しい植物本来の色を映し出します。
超寿命、省エネのLEDライト、設置はテープ・マグネット・ネジに対応し、様々な場所への設置が可能です。

消費電力(W)5コード長さ(m)1.5(オンオフスイッチ付き)寸法(cm)1.4×1.4×45電球LED色温度(K)5000演色指数(Ra)90給電方式USB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797028PGL101
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする