草刈機部品ギヤケースASSY

草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY - 平城商事
(1件のレビュー)

純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。
パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。
修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。

用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10内容量1個
注意
※刈払機側にある回り止めネジ穴に関わらず本商品を最後まで差し込んで下さい。
※また穴の位置が合わない場合には取り付けの為に穴加工が必要となります。
※取り付け上の加工・変形に関する刈払機の保障は致しません。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
歯数
タイプ
シャフト径(Φmm)
歯形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65773910HRK-GCASE-A-N交換用プラグレンチ10Aタイプドライブ:6スプライン
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
65773919HRK-GCASE-B-N交換用プラグレンチ7Bタイプドライブ:7スプライン
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
65773928HRK-GCASE-C-N交換用プラグレンチ13Cタイプドライブ:7セレーション
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
65773937HRK-GCASE-D-N交換用プラグレンチ・アルミカラー7Dタイプドライブ:7スプライン
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
65773946HRK-GCASE-E-N交換用プラグレンチ7Eタイプドライブ:7スプライン
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65773919
2026-01-05
用途: 草刈
建設業・工事業

安価で少しの改造でフィットしたので
良かったです
何時もたすかっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする