SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付

SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 - 平城商事

クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。
シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。
タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。
クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。
フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。
動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。

用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。仕様L型ジョイント付・3枚羽根付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65773955690013
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
65773971690044
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする