曜日別特売

【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム

【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム - タジマツール(TJMデザイン)

セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ
ベルトに後から装着できるプラグ取付式
新たに「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない
軽さ重視の樹脂タイプ
横滑り防止用スライドストッパー付属
可動式安全ロープ取付環付
※一部適合しない製品がありますので、詳しくは適合表をご確認ください

用途セフ着脱式ホルダー仕様ベルトに掛かる質量(kg):3材質樹脂取付固定式(プラグ式)対応カスタムセフ:〇位置トップボタン適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848618SF-SHLD
1,800
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする