曜日別特売

つむパ かべロックセット

つむパ かべロックセット - OHSATO(大里)つむパ かべロックセット - OHSATO(大里)

石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。
使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
かべロックミニ _15本
かべロックミニW_15本
PCかべロックスケルトン_15本
かべロックW_15本
ナイロンかべロック_15本
かべロックDX_15本

用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード内容量1セット
注意
※天井には絶対に使用しないで下さい。
※施工にはインパクトドライバーなどは使用せずに、手回しドライバーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848548901-4006
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする