曜日別特売

らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース

らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)らくスポッ! ヘアドライヤー 収納ケース - LEC(レック)

らくにスポッと収納できる洗面台扉用のヘアドライヤー収納ケース。スポッと入る幅広サイズ。大きめのヘアドライヤーや小物も入る。サッと入れやすいコードポケット付き。やわらか素材でヘアドライヤーを保護。扉の表裏に取り付けられる。旅行先にも持ち運べる。旅行先でタオル掛けに吊るして使える。

用途ヘアドライヤーの収納に付属品扉用フック×2個材質本体=ポリエステル/扉用フック=ポリプロピレン高さ(mm)扉用フック使用時:約H380・約H480(2段階調節)耐荷重(kg)約1収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)目安:約225×90×270内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。製品を強く引っ張るなど、荷重や衝撃のかかる使い方はしないでください。落下の原因となります。ヘアドライヤーのサイズや形状によっては収納できない場合があります。コードはコード用ポケットに収納してください。収納物へのキズや汚れ、衝撃から完全に守るものではありません。この製品は洗濯機の使用ができません。汚れた場合は必ず手洗いでお手入れしてください。縫製品の為、サイズに若干の個体差が生じることがあります。この製品は耐熱生地ではありません。火災の原因になりますので、電源を入れた状態のヘアドライヤーは収納しないでください。使用後は必ずプラグをコンセントから抜いて収納してください。本体に破れや異常が生じた場合は使用を中止してください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。乳幼児の手の届かない所でご使用、保管してください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848198B00649
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする