フード帽子(ツバナシ)

フード帽子(ツバナシ) - KAZENフード帽子(ツバナシ) - KAZENフード帽子(ツバナシ) - KAZENフード帽子(ツバナシ) - KAZENフード帽子(ツバナシ) - KAZENフード帽子(ツバナシ) - KAZEN
仕様顔周り:T400(R)耐久ニット/マスク掛け:シリコーン(生地包みタイプ)/前合せ:SOFIX(R)ボタン/後ろ:SOFIX(R)ボタン留め/メガネスリット/マスク掛け機能素材アクアウインカー(ポリエステル80%・綿20%)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65850666KZN482-10ホワイトM56~60
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850675KZN482-10ホワイトL58~62
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850691KZN482-11サックスM56~60
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850700KZN482-11サックスL58~62
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850709KZN482-12ミントグリーンM56~60
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850718KZN482-12ミントグリーンL58~62
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850727KZN482-13ピンクM56~60
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
65850736KZN482-13ピンクL58~62
3,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする