KAZEN
給食帽(2枚入)
仕様
ゴム取り換え口付
色
ホワイト
サイズ
フリー
加工
抗ウイルス加工(バリエックス(R))・形態安定加工(スパーノ(R))
素材
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
内容量
1枚(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850140
KZN392-80
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください