KAZEN
フード帽子(フルフェイス)
仕様
ツバ:シリコーン芯/顔周り:T400(R)耐久ニット/マスク掛け:シリコーン(生地包みタイプ)/後ろ:SOFIX(R)ボタン留め/メガネスリット/マスク掛け機能
素材
アクアウインカー(ポリエステル80%・綿20%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850745
KZN483-10
ホワイト
M
56~60
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850761
KZN483-10
ホワイト
L
58~62
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850770
KZN483-11
サックス
M
56~60
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850779
KZN483-11
サックス
L
58~62
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850788
KZN483-12
ミントグリーン
M
56~60
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850797
KZN483-12
ミントグリーン
L
58~62
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850806
KZN483-13
ピンク
M
56~60
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850815
KZN483-13
ピンク
L
58~62
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください